Descripción:
Desde aplicaciones industriales hasta agrícolas, nuestro limpiador de alta presión de agua fría HD 9/18-4 ST impresiona por sus diversas posibilidades de aplicación. Con un presión de trabajo de 180 bar y una capacidad flotante de más de 900 l/h, puede realizar incluso tareas de limpieza muy exigentes y se puede utilizar prácticamente de forma universal. Este modelo preconfigurado cuenta con un protección contra marcha en seco integrado, un medidor de horas, una amplia gama de accesorios y otros detalles útiles del equipo. Estas incluyen las innovaciones Kärcher EASY!Force y EASY!Lock: Mientras que la pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. Numerosas opciones también se pueden adaptar.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 533 x 470 x 790 mm
- Protección: 16A
- Capacidad de conexión: 6,8kW
- Número de usuarios: 1
- presión de trabajo: 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
- caudal: 460 – 900 l/h
- peso (con accesorios): 74 kg
- peso incluyendo embalaje: 79,4 kg
- Máx. Presión: 200 / 20 bar / MPa
- Movilidad: Estacionaria
- Tipo actual: 3/400/50
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: 70 °C
Ventaja:
Higiénicamente perfecto:- Instalación fija sin peligro: Sin arrastre de suciedad o mangueras sueltas
Flexibilidad alta:- Los controles remotos se pueden utilizar opcionalmente directamente en el punto de extracción
modelo duradero y robusto:- Permite asignaciones de trabajo a largo plazo y aumenta la eficiencia y el productividad
Siempre flexible gracias a la rápida adaptación:- La mayoría de las funciones y accesorios se pueden adaptar en cualquier momento
- Hasta 70 °C temperatura de entrada de agua ya en la versión básica
- Accesorios o implementos adicionales pueden ser conectados
- Conexión ascendente simple de un generador de agua caliente HWE 860 posible
Duradero y robusto:- Potente, 4 polos, motor eléctrico de funcionamiento lento
- El simple plug-and-play ahorra costos de instalación
- Robusta cabeza de cilindro de latón y pistón de cerámica.
- motor eléctrico de 4 polos con bomba axial de 3 pistones
- Mantenimiento mínimo y larga vida útil
- Adaptarse a las necesidades cambiantes en lugar de comprar otras nuevas
- También para uso diario.
Aplicación:
- Ideal para aplicaciones de limpieza en la industria alimentaria
- Ideal en centros logísticos, aparcamientos, salas de producción, almacenes, hoteles, pequeños parques y zonas de aparcamiento
- Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y química
- Ideal para su uso en la limpieza de vehículos, la construcción, el transporte y la industria
- Instalaciones públicas
- Limpieza a alta presión de maquinaria y equipos en los sectores de la construcción, agrícola y municipal
- Agricultura
- Limpieza estable
Contenido:
Medidor de horas; pistola de pulverización de mano: ¡FÁCIL!Fuerza Avanzada; protección contra marcha en seco
Volumen de suministro:
Manguera HD 10 m / calidad premium / DN 8, 315 bar; marco y cubierta acero, recubierto; triple boquilla (0°/25°/40°) manualmente; preparado para servo control; tubo de chorro de acero inoxidable 1050 mm; preparado para la succión de detergente