Fresas de planear GARANT TwinCut
Eficiencia inigualable con un solo cabezal de fresado para 2 tipos de plaquitas.

GARANT TwinCut ofrece resultados de alto rendimiento para las operaciones de desbaste y acabado
Realice las operaciones de desbastado y acabado con tan sólo una herramienta. Aprovecha las ventajas del nuevo cabezal de planeado GARANT TwinCut:
- Un cabezal de fresado para 2 tipos de plaquitas.
- Plaquitas de corte de 2 lados para realizar mecanizado de desbastado y acabado.
- Relación calidad-precio muy atractiva.

Así funcionan a día de hoy las fresas de planear
1. Mecanizado de acabado (aplicaciónm principal)
Características de las plaquitas de fresado:
Compensación de la fuerza de corte en la entrada al material gracias al dimensionamiento del filo de corte. Plaquita de corte ONEU 05T6, ONMU 05T6 negativa 2 x 8 filos.
Recomendación:
Plaquita de corte XNEU 05T6 Wiper – Los avances elevados en la herramienta portante se deben equilibrar con la plaquita Wiper.

2. Mecanizado de desbastado hasta una profundidad de corte de 6 mm (aplicación principal) y para operaciones de acabado con plaquitas Wiper (aplicación auxiliar)
Características de las plaquitas de fresado:
Pronunciada geometría de la cavidad en los filos de corte para una evacuación de mayor volumen de viruta. Plaquitas SNEU 14T7, SNMU 14T7 negativas 2 x 4 filos.
Opcional para operaciones de acabado: XNEU 14T7 Wiper – Los avances elevados en la herramienta portante se deben equilibrar con la plaquita Wiper.
(No se recomienda el uso simultáneo de ambas plaquitas ON.U y SN.U)
En nuestro eShop encontrará la herramienta GARANT TwinCut con sus plaquitas de corte apropiadas.