Preajuste y medición precisos con los dispositivos de preajuste de herramientas GARANT VG1 y VG Basic.

¿Por qué un dispositivo de preselección en la fabricación?

¿Qué ventajas concretas le ofrece un dispositivo de preselección de herramientas?

Básicamente, un dispositivo de preajuste de herramientas permite transferir a la máquina todos los parámetros de las herramientas necesarios, como la altura o el diámetro, en cualquier momento y de forma controlada. El uso de un dispositivo de preajuste puede aumentar la productividad y la eficiencia, al tiempo que reduce los costes, ya que las herramientas se pueden medir sin detener la máquina.

Nuestros dos dispositivos de preajuste en detalle

Menos es más: el VG Basic

El GARANT VG Basic es un dispositivo de medición de herramientas listo para usar, ¡y sin necesidad de instalación adicional!

Control intuitivo y estructura intuitiva del software de medición para una rápida integración en la producción.

Y en cuanto a software y hardware, el VG Basic cumple todos los requisitos para un trabajo moderno: sistema operativo Windows 10, panel de control táctil, registro mediante cámara digital (en lugar de palpado táctil).

Más es más: el VG1

El GARANT VG1 le ofrece exactamente los extras que espera de una tecnología avanzada para su sala de medición:

Mayor altura, más precisión y un manejo aún más intuitivo. Es especialmente importante la posibilidad de integrar el VG1 en sus procesos digitales. De este modo, estará perfectamente preparado para satisfacer las más altas exigencias del futuro.

Bajos costes de inversión

La mejor calidad

Fácil de usar

Flexibilidad excepcional

Comodidad de uso

Máxima precisión de medición

Dispositivo de preajuste GARANT VG Basic

Con VG Basic, su producción será:

  • más sencilla
  • más rápida
  • más precisa
  • más económica

1. Carcasa metálica de alta calidad
2. Cámara CMOS digital con aumento de 17x
3. Panel táctil de 10 pulgadas. Gran visualización de las herramientas que se van a medir. Concentrador USB con tres conexiones.

Consiga un proceso óptimo en cuatro sencillos pasos:

Inserte la herramienta montada en VG Basic.

Seleccione la función de medición adecuada y enfoque la herramienta.

Imprimir el resultado de la medición (opcional).

La herramienta de medición está lista para su uso.

Dispositivo de preajuste GARANT VG1

Inteligente y fácil de usar.
Para medir y preajustar las herramientas en la máquina/isla de producción.
Volumen de suministro:
Incluye calibración del soporte básico, teclado, bandejas de almacenamiento, limpiador de bordes de corte y lápiz táctil.

1. Carcasa metálica y grandes recorridos de medición (Z = 500 mm, X = 400 mm)
2. Manejo con una sola mano con ajuste rápido electromagnético y husillo con rodamiento de bolas SK 50
3. Panel táctil de 15 pulgadas con gran pantalla


Dispositivos de preajuste de herramientas y digitalización

  • ¿Desea aumentar el rendimiento de su producción, es decir, producir más y, en el mejor de los casos, producir mejor?
  • ¿Actualmente utiliza un método propenso a errores para transferir los datos de las herramientas desde el dispositivo de preajuste a su máquina?
  • ¿Los datos de las herramientas se siguen imprimiendo y introduciendo manualmente en el control de la máquina?

Entonces estaremos encantados de acompañarle en su paso hacia la digitalización y la automatización.

Descubra nuestra gestión digital de herramientas Connected Manufacturing e integre un dispositivo de preajuste ya durante la preparación de la herramienta, para una transferencia automática de los parámetros de la herramienta al control de la máquina:

Su valor añadido:

Mediante un dispositivo de preajuste, ya durante la preparación de la herramienta

  • Se puede reducir drásticamente la propensión a los errores.
  • Se ahorra mucho tiempo, ya que se eliminan los pasos de trabajo posteriores.

Digitalice su producción con un dispositivo de preajuste:

  • Encuentre su solución personalizada con la gestión de herramientas Connected Manufacturing
  • Para la conexión de dispositivos de preajuste de herramientas y la transmisión automática de los parámetros de las herramientas al control de la máquina.

Contacto y pedidos

¿Desea realizar un pedido o solicitar un presupuesto?
Estaremos encantados de atenderle por teléfono o correo electrónico.

Contacto