Soluciones de automatización para desafíos de fabricación

ETAPA 1

Optimización en la fabricación.

ETAPA 2

Automatización parcial en producción con optimización de procesos

ETAPA 3

Producción autónoma con monitoreo permanente de procesos

Automatización parcial en producción con procesos optimizados

Le asesoramos sobre una solución holística

Nuestros consultores analizan sus procesos con sus conocimientos técnicos y encuentran soluciones adaptadas individualmente para la producción automatizada. Usted se beneficiará de nuestra experiencia en cambio rápido y la tecnología de sujeción adecuada, así como de nuestro conocimiento de arranque de viruta y Reduced tiempos de espera. ¡Esto garantiza que trabajes de manera más eficiente y fiable!

Obtenga asesoramiento de forma gratuita

Sujeción precisa, cambio rápido: Éxito con GARANT ZeroClamp

El innovador GARANT ZeroClamp sistema de sujeción de punto cero es perfectamente adecuado para la automatización y ofrece tecnología de sujeción de última generación en todas las posiciones. Para una sujeción precisa y una mayor variabilidad.

Una base − flexibilidad máxima.

  • Tensor de 5 ejes GARANT Xpent
  • GARANT ZeroClampPlaca de base
  • Tensor autocentrante neumático
  • GARANT ZeroClamp consola
  • GARANT Placa de sujeción magnética
  • Tensor autocentrante GARANT
  • GARANT HiPoTensor de alta presión CN
  • Tornillos de banco ALLMATIC
  • Consola triple GARANTpara mordaza autocentrante
  • Tensor flexible GARANT
  • Técnica de sujeción de vacío Witte
  • GARANT Riel de sujeción múltiple 80 y 120

A la GARANT ZeroClamp sistema de sujeción de punto cero

GARANT ZeroClamp ofrece ventajas clave para la automatización:

Reproducibilidad en segundos
Durante el día, puede producir prototipos o pedidos complicados con su personal especializado. Utilice el GARANT sistema de sujeción de punto cero para un cambio rápido y fácil a la operación automática.

Carga y descarga automática
Puede cambiar al modo automático después de solo unos minutos. Esto elimina la necesidad de volver a calibrar los componentes o acercarse a los puntos cero. En combinación con un tensor neumáticamente operated tipped (por ejemplo, el tensor neumáticamente operated tipped GARANT autocentrante) , el sistema de carga GARANT controla la apertura y el cierre del mandrels bulas del Tornillo de Banco.

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo de hasta un 90 % debido a la reducción de los tiempos de espera, de equipamiento y de cambio.

+ Aumento de la productividad

Menos tiempos de equipamiento, más tiempo de funcionamiento de la máquina

= aumentar la competitividad

Monitoreo de procesos: El trío GARANT X para mayor seguridad

Simple. Económico Seguro.

El GARANT Xtouch es el comprobador, el GARANT Xcontrol la seguridad, GARANT Xconnect reúne todo: ¡Gracias a este trío dinámico, la medición y el monitoreo programados de herramientas y piezas de trabajo en la producción automatizada son un juego de niños! Con transmisión por radio y sin intervención en el sistema de control direction n / manejo de mexperimentquina.

Sus ventajas:

  • Automatice fácilmente las máquinas existentes
  • Operación multi-máquina
  • Determinación digital de punto cero = menos errores
  • Uso responsable de los recursos: Reducción de deshechos debido al fallo de la herramienta
  • Reduce las horas personales en su máquina

Las características clave incluyen:

  • Transferencia de valor medido controlada por ciclo
  • Reacondicionar la máquina existente
  • Solución de automatización rentable

Más sobre GARANT Xconnect, Xtouch, Xcontrol

Nuestro know-how. Sus ventajas.

Te apoyamos y automatizamos tus procesos de principio a fin. Ya se trate de almacenamiento y suministro de herramientas, preparación del trabajo o sujeción de herramientas o piezas de trabajo: Nuestros consultores especializados están a su lado y encontrarán la solución adecuada para usted, dependiendo del material y la tarea de trabajo. Con mucho gusto le asesoraremos.

Obtenga asesoramiento de forma gratuita

Sujeción de punto cero

Almacenamiento de herramientas

Sistemas de dosificación de herramientas

Herramienta preestablecida

Sujeción de herramienta

Sujeción de piezas

Tecnología de mecanizado

Monitoreo de procesos

Sistema de carga de automatización

Desbarbado, acabado, limpieza

Diseño del lugar de trabajo

Comience ahora y haga una cita de consulta no vinculante

Vaya al formulario de contacto