RS-232/Bluetooth-adapter KERN YKI-02

Art.-nr.: YKI-02
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Datainterface

Identifikation og klassificering

Artikelnummer YKI-02
EAN/GTIN 4045761161573
Producentnummer YKI-02
L-nummer L40250 1040
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

RS-232/Bluetooth-adapter
Adapter til trådløs tilslutning af vægte, kraftmåleinstrumenter osv. med RS-232-interface til Bluetooth-aktiverede enheder som Bluetooth-printere, tablets, laptops, smartphones osv. På denne måde kan vejedata nemt overføres trådløst fra en eller flere vægte til en WLAN-enhed eller et netværk (tilsvarende software kræves på WLAN-enheden, medfølger ikke). Den kompakte adapter med det attraktive design kan tilsluttes direkte til vægten på mange modeller, dvs. at et ekstra interfacekabel ikke er nødvendigt. Strømforsyningen sker enten via vægten (hvis den er kompatibel) eller med netadapteren, der følger med som standard. Rækkevidde op til 100 m i åbent terræn, afhængigt af forhindringer som f.eks. mure, modtagerens følsomhed og antennetype. Krydsning af sende- og modtagelinjer via DCE/DTE-kontakt. Kompatibel med KERN BalanceConnection-softwareLeveringsomfang: RS-232/Bluetooth-adapter, netadapter (EU/UK/US/AUS/CH), USB-A til mini-USB-B-kabel, inverteringsadapter (kønsskifter), driver-cd;