Adapter, forbindelse 3/8″ NPT, manometertilslutning 1/4″ NPT

Art.-nr.: YGA-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer YGA-2
EAN/GTIN 4021176458644
Producentnummer YGA-2
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapterne bruges til anvendelse med aftrækkere fra KUKKO-hydraulikprogrammet i håndværk, industri og værksted. Til hydrauliksortimentet i serie YHP hører: Højtryks-hydraulikhåndpumper, manometre og slanger samt diverse forbindelser og adaptere.
  • Den komplette serie er udstyret med adskillige sikkerhedsfunktioner for at tilbyde pålidelig ydeevne, mens der samtidig sikres sikkerhed under arbejdet.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Max. trækstyrke [kN]: 750 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 75 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 82.67
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Komponenter: YGA-2