Trykstykker til hulstempelcylinder 30 t

Art.-nr.: YDB-33E
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer YDB-33E
EAN/GTIN 4021176400308
Producentnummer YDB-33E
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trykstykkerne til hulstempelcylinderen skrues ind i det indvendige gevind på kolbenstangen af hulstempelcylinderen. Midterspindlen kan indsættes direkte i gevindstykket, eller ved brug af et trykstykke med glat bore kan den fastgøres og justeres ved hjælp af en hurtigjusteringsmøtrik. Ved brug af det lukkede trykstykke kan cylindrene anvendes som hejsebukke.
  • Druckstykke muliggør den alsidige anvendelse af Hohlkolbenzylinder fra KUKKO som tryk- eller trækcylinder.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Max. trækstyrke [kN]: 300 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 30 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)