Par trækkebolte 50 t / 610 mm

Art.-nr.: Y518-07-P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer Y518-07-P
EAN/GTIN 4021176056468
Producentnummer Y518-07-P
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehøret til hydrauliske aftrækkere anvendes til brug med aftrækkere fra KUKKO hydraulikprogrammet i håndværk, industri og værksted. Traverser, fastgørelsesmaterialer, trækbolte, støttebolte, forbindere til trækbolte og hurtigjusteringsmøtrikker er designet til aftrækkere i serierne Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 og Y58.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Max. trækstyrke [kN]: 350 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 35 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 38.58
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)