Indvendig aftrækker med indsatsdybde, maks. 22 t trækkraft

Art.-nr.: Y-321-E
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer Y-321-E
EAN/GTIN 4021176042836
Producentnummer Y-321-E
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indvendig aftrækker af serien Y-21-E anvendes til at trække særligt fastsiddende, indvendigt liggende lejer, lejeudvendige ringe og bøsninger i håndværk, værksted og industri. Hydraulikken muliggør anvendelsen af meget høje kræfter, som ikke ville være mulige med mekanisk værktøj. Indvendig aftrækker af serien Y-21-E kombineres med hydrauliske aftrækkeranordninger af serien Y-180.
  • Den hydrauliske aftrækkeranordning Y-180, der er nødvendig i kombination med den indvendig aftrækker, muliggør let og kontrolleret fjernelse af særligt fastsiddende dele.
  • Reduktion af arbejdsbyrde garanterer maksimal tidsbesparelse

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 200 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 7/8
  • Samlet dybde [mm]: 100 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 3 15/16
  • Samlet højde [mm]: 390 mm
  • Samlet højde [tommer]: 15 3/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 55 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 2 3/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 10 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 3/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 30 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 3/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 10 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 75 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 230 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 15/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 9 1/16
  • Max. trækstyrke [kN]: 220 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 22 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 24.25
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Monteringsgevind [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)