2 m arbejdsbord med træbordplade

Art.-nr.: WB2.2000W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer WB2.2000W
EAN/GTIN 3662424176180
Producentnummer WB2.2000W
L-nummer L60130 11681
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multilagsbordplade i træ, 30 mm tyk
  • Bordplademateriale: Indre lag af gran, ydre lag af ask
  • Ben og bundplade af metalplade, 1,2 mm tyk
  • 6 ben til en 2 m lang model
  • Mulighed for at placere skuffen WB2. 2000DRAW-skuffe mellem 2 ben (2 WB2.2000DRAW-skuffer mulige i dit arbejdsbord)
  • Huller i siden til fastgørelse af flere arbejdsborde ved siden af hinanden
  • Forberedt til gulvfastgørelse
  • Farve: Sort RAL 9005

Egenskab:

  • Statisk bæreevne vægt i kg: 1.500
  • Afstand mellem benene: 864 mm
  • Afstand mellem nederste hylde og bordplade: 660 mm
  • Alle mål: L 2.000 x D 700 x H 900 mm
  • Vægt i kilo: 61