Fræseudtag til indskruet fræser DIN69871 , AD SK50, 12mm A=169mm, L=150mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140465
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
Artikelnummer W140465
EAN/GTIN 4069739584317
Producentnummer 27.SK50M12L169ES
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 169 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.SK50M12L169ES
  • Produkttype: Holder til påskruningsfræser
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): M12 g
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 150 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 169 mm