Mellemhuls (DIN6364) DIN69871 , AD SK50, MK3 A=65mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W140450
EAN/GTIN 4069739584164
Producentnummer 25.SK50MK3L65AG
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 65 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.SK50MK3L65AG
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med tilspændingsgevind
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK3 - DIN6364
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK3
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 65 mm