Mellemhuls (DIN6364) DIN69871 , AD SK50, MK2 A=60mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140449
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
Artikelnummer W140449
EAN/GTIN 4069739584157
Producentnummer 25.SK50MK2L60AG
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 60 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.SK50MK2L60AG
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med tilspændingsgevind
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK2
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 60 mm