Spændetangsholder OZ (DIN6388) DIN69871 , AD SK50, 4-32mm A=100mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140252
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W140252
EAN/GTIN 4069739582184
Producentnummer 31.SK50Z32L100
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.SK50Z32L100
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO10897 - OZ32
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm