Spændetangsholder ER16 DIN69871 , AD SK50, 1-10mm A=130mm G2,5 25.000 Mini møtrik

Art.-nr.: W140241
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
Artikelnummer W140241
EAN/GTIN 4069739582078
Producentnummer 31.SK50R16L130MN
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 130 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.SK50R16L130MN
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 130 mm