Værktøjsholder til WP bor DIN69871 , AD SK40, d=25mm A=70mm D=45mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140235
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
Artikelnummer W140235
EAN/GTIN 4069739582016
Producentnummer 27.SK4025L70WP
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.SK4025L70WP
  • Produkttype: Holder til indsatsbor form E1
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 25 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 70 mm