Tværslidspindel DIN69871 , AD SK40, 32mm A=100mm med KKB, G2,5 25.000

Art.-nr.: W140161
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
Artikelnummer W140161
EAN/GTIN 4069739581309
Producentnummer 42.SK4032L100MA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 100 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.SK4032L100MA
  • Produkttype: Knivhovedholder
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 24 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm