Fræsholder (DIN6359) DIN69871 , AD SK40, 32mm A= 130mm med KKB G2,5 25.000

Art.-nr.: W140138
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
Artikelnummer W140138
EAN/GTIN 4069739581071
Producentnummer 27.SK4032WL130.KKB
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 130 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.SK4032WL130.KKB
  • Produkttype: Overfladepatron (DIN6359)
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk - DIN1835-B (Weldon)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler
  • Fremspringende længde (LPR): 130 mm