Fræsholder (DIN6359) ISO7388-2 BT , AD BT50, 10mm A= 63mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139787
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
Artikelnummer W139787
EAN/GTIN 4069739577647
Producentnummer 27.BT5010WL63
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 10 mm, LPR = 63 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.BT5010WL63
  • Produkttype: Overfladepatron (DIN6359)
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk - DIN1835-B (Weldon)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 10 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 63 mm