Fræseudtag til indskruet fræser ISO7388-2 BT , AD BT40, 10mm A=102mm, L=75mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139710
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
Artikelnummer W139710
EAN/GTIN 4069739576909
Producentnummer 27.BT40M10L102ES
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 102 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.BT40M10L102ES
  • Produkttype: Holder til påskruningsfræser
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): M10 g
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 75 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 102 mm