Tværsnegle DIN69893 , HSK-A50, 22mm A=60mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139602
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
Artikelnummer W139602
EAN/GTIN 4069739575827
Producentnummer 42.HSK50A22L60MA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK50A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 60 mm (A)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.HSK50A22L60MA
  • Produkttype: Knivhovedholder
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 22 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : A
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 19 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 60 mm