Fræsholder (DIN6359) ISO7388-2 BT , AD BT40, 16mm A= 63mm med KK G2,5 25.000

Art.-nr.: W139521
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
Artikelnummer W139521
EAN/GTIN 4069739575018
Producentnummer 27.BT4016WL63.K
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 63 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.BT4016WL63.K
  • Produkttype: Overfladepatron (DIN6359)
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk - DIN1835-B (Weldon)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 16 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler på skaftet
  • Fremspringende længde (LPR): 63 mm