Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig, MK1 - DIN6383, 25.HSK100AMK1L110AL

Art.-nr.: W139508
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
Artikelnummer W139508
EAN/GTIN 4069739574882
Producentnummer 25.HSK100AMK1L110AL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK100A (ISO12164-1), MK1, LPR = 110 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.HSK100AMK1L110AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK1
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 110 mm