Spændepatron ER40 ISO7388-2 BT , AD BT40, 3-26mm A=100mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139370
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
Artikelnummer W139370
EAN/GTIN 4069739573502
Producentnummer 31.BT40R40L100
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.BT40R40L100
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm