Spændepatron ER25 ISO7388-2 BT , AD BT30, 2-16mm A=70mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139216
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
Artikelnummer W139216
EAN/GTIN 4069739571973
Producentnummer 31.BT30R25L70
L-nummer L31490 113289
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.BT30R25L70
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 70 mm