Fræseudtag til indskruet fræser DIN69893 , HSK-A63, 16mm A=176mm, L=150mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139202
EAN/GTIN 4069739571836
Producentnummer 27.HSK63AM16L176ES
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK63A (ISO12164-1), M16, LPR = 176 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.HSK63AM16L176ES
  • Produkttype: Holder til påskruningsfræser
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): M16 g
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 150 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 176 mm