Mellemhuls (DIN6383) DIN69893 , HSK-A63, MK4 A=160mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139162
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
Artikelnummer W139162
EAN/GTIN 4069739571430
Producentnummer 25.HSK63AMK4L160AL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK63A (ISO12164-1), MK4, LPR = 160 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.HSK63AMK4L160AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK4
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 160 mm