Kombinationsdorn DIN69893 , HSK-A63, 32mm A=160mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139144
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
Artikelnummer W139144
EAN/GTIN 4069739571256
Producentnummer 42.HSK63A32L160KA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK63A (ISO12164-1), d = 32 mm, LPR = 160 mm (A)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.HSK63A32L160KA
  • Produkttype: Kombinationsdorn
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : A
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 24 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 160 mm