Spændetang (ER32), 31.HSK100AR32L160

Art.-nr.: W139101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139101
EAN/GTIN 4069739570822
Producentnummer 31.HSK100AR32L160
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK100A (ISO12164-1), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.HSK100AR32L160
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 160 mm