ER-spændetang UP, 080 4004E UP-Ø 2

Art.-nr.: W111454
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
Artikelnummer W111454
EAN/GTIN 4069739556611
Producentnummer 080 4004E UP-Ø 2
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER08 (ISO15488B), d = 1.5 - 2 mm, OP ≤ 5 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 2
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 2 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 4004E
  • Kropsdiameter (BD): 8,5 mm
  • Samlet længde (OAL): 13,8 mm