ER-spændetang, 250 430E-Ø17

Art.-nr.: W111104
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
Artikelnummer W111104
EAN/GTIN 4069739554938
Producentnummer 250 430E-Ø17
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER25 (ISO15488B), d = 16 - 17 mm, ≤ 15 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 250 430E-Ø17
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 17 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 430E
  • Kropsdiameter (BD): 26 mm
  • Samlet længde (OAL): 34 mm