ER-spændetang UP, 110 4008E UP-Ø 2

Art.-nr.: W111088
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
Artikelnummer W111088
EAN/GTIN 4069739554877
Producentnummer 110 4008E UP-Ø 2
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER11 (ISO15488B), d = 1.5 - 2 mm, OP ≤ 5 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 2
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 2 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 4008E
  • Kropsdiameter (BD): 11,5 mm
  • Samlet længde (OAL): 18 mm