ER-spændetang UP, 400 472E UP-Ø20

Art.-nr.: W110724
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
Artikelnummer W110724
EAN/GTIN 4069739553207
Producentnummer 400 472E UP-Ø20
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER40 (ISO15488B), d = 19 - 20 mm, OP ≤ 5 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 400 472E UP-Ø20
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 20 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 472E
  • Kropsdiameter (BD): 41 mm
  • Samlet længde (OAL): 46 mm