ER-spændetang UP, 160 426E UP-Ø 1

Art.-nr.: W110667
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
Artikelnummer W110667
EAN/GTIN 4069739552651
Producentnummer 160 426E UP-Ø 1
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER16 (ISO15488B), d = 1 mm, UP ≤ 5 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 160 426E UP-Ø 1
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 1 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 426E
  • Kropsdiameter (BD): 17 mm
  • Samlet længde (OAL): 27,5 mm