ER-spændetang, forseglet, 252 430E NC-Ø13,5

Art.-nr.: W110621
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
Artikelnummer W110621
EAN/GTIN 4069739552231
Producentnummer 252 430E NC-Ø13,5
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER25 (ISO15488A), d = 13,5 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 252 430E NC-Ø13,5
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 13,5 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 430E
  • Kropsdiameter (BD): 25,7 mm
  • Samlet længde (OAL): 34 mm