ER-spændetang, forseglet, 202 428E NC-Ø 7,5

Art.-nr.: W102542
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
Artikelnummer W102542
EAN/GTIN 4069739522180
Producentnummer 202 428E NC-Ø 7,5
L-nummer L31490 117484
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER20 (ISO15488A), d = 7,5 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 202 428E NC-Ø 7,5
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 7,5 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 428E
  • Kropsdiameter (BD): 20,7 mm
  • Samlet længde (OAL): 31,5 mm