ER-spændetang, 320 470E-Ø13

Art.-nr.: W102458
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Artikelnummer W102458
EAN/GTIN 4069739521367
Producentnummer 320 470E-Ø13
L-nummer L31490 115848
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER32 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, ≤ 15 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 320 470E-Ø13
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 13 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 470E
  • Kropsdiameter (BD): 33 mm
  • Samlet længde (OAL): 40 mm

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven