simmill VX fræseskaft, stål, til spændetang, DIN 6499, spændetang ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Art.-nr.: V28.ER20.14.35.B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer V28.ER20.14.35.B
EAN/GTIN 4069769312393
Producentnummer AVM2
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Stål, til spændetang, DIN 6499
Spændetang ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Tekniske parametre:

  • Gevindspændemøtrik = M24x1,0
  • ØD = 28,0 mm
  • L1 = 69,50 mm
  • Skrue = ATK6
  • L2 = 35,0 mm
  • Til spændetang = ER20
  • Spændemøtrik = AUK1
  • Skruetrækker = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm