simmill VX spændeholder, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Art.-nr.: V28.2020.150 A HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V28.2020.150 A HM
EAN/GTIN 4069769312096
Producentnummer A7BD
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fastspændingsholder
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 220,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Skrue = ATK6
  • Skruetrækker = T20T
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 150,0 mm