• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simmill VX endefræser skaft, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Art.-nr.: V28.1614.85 A HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer V28.1614.85 A HM
EAN/GTIN 4069769311747
Producentnummer ANDA
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Skruetrækker = T20T