simmill VX fræseindsats, generel notfræsning, lige notform, b=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Art.-nr.: V28.0250.02.09 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V28.0250.02.09 G X800
EAN/GTIN 4069769310337
Producentnummer AD74X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 9,3 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 2,5 mm (tolerance -0,02)
  • S = 6,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 28,0 mm