simmill VX skær, stål, rundt skaft, DIN 1835 A, IKZ, D=19,05, L2=35,7, D1=14

Art.-nr.: V28.0.750.14.35 A ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V28.0.750.14.35 A ST
EAN/GTIN 4069769311358
Producentnummer A4NV
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Stål, rundt skaft, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05 , L2=35,7 , D1=14

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • Skrue = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm