simmill VX fræseskaft, stål, til spændetang, DIN 6499, spændetang ER32, L2=30 mm, D1=12 mm

Art.-nr.: V22.ER32.12.30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.ER32.12.30
EAN/GTIN 4069769308884
Producentnummer AFVA
L-nummer L23830 102074
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Stål, til spændetang, DIN 6499
Spændetang ER32, L2=30 mm, D1=12 mm

Tekniske parametre:

  • Til spændetang = ER32
  • Skruetrækker = T20T
  • Skrue = ATK6
  • L1 = 74,0 mm
  • ØD = 50,0 mm
  • Gevindspændemøtrik = M40x1,5
  • Spændemøtrik = ATS8
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm