simmill VX fræseskaft, stål, til spændetang, DIN 6499, spændetang ER25, L2=30 mm, D1=12 mm

Art.-nr.: V22.ER25.12.30.B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer V22.ER25.12.30.B
EAN/GTIN 4069769308815
Producentnummer AVM4
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Stål, til spændetang, DIN 6499
Spændetang ER25, L2=30 mm, D1=12 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20T
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Spændemøtrik = AUK0
  • Gevindspændemøtrik = M30x1,0
  • ØD = 35,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Til spændetang = ER25
  • Skrue = ATK6