simmill VX fræseskaft, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Art.-nr.: V22.1611.30 A HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.1611.30 A HM
EAN/GTIN 4069769306934
Producentnummer AMKQ
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 90,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Skruetrækker = T20T
  • Skrue = ATK6