simmill VX fræseindsats, fræsning af låseriller med affasning, nominel bredde=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,85 mm

Art.-nr.: V22.1609.35 F X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.1609.35 F X800
EAN/GTIN 4069769306866
Producentnummer AKYNX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Fræsning af låseringsriller med affasning
Nominel bredde = 1,6 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 0,85 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm
  • t = 0,83 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nominel rillebredde = 1,60 mm
  • w = 1,74 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 0,85 mm