simmill VX fræseindsats, fræsning af holderingsriller med affasning, nominel bredde=1,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,5 mm

Art.-nr.: V22.1105.30 F X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V22.1105.30 F X800
EAN/GTIN 4069769306569
Producentnummer ADTPX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Fræsning af låseringsriller med affasning
Nominel bredde = 1,1 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 0,5 mm

Tekniske parametre:

  • Nominel rillebredde = 1,10 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • t = 0,49 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • S = 5,1 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)