simmill VX fræseindsats, fræsning af ringspor, indvendig, nominel bredde 2,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Art.-nr.: V22.0215.02 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.0215.02 G X800
EAN/GTIN 4069769303919
Producentnummer AFGWX800
L-nummer L23830 1663
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Fræsning af låseringsriller, indvendig
Nominel bredde = 2,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • w = 2,29 mm (tolerance -0,02)
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • Nominel rillebredde = 2,15 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,2 mm