simmill VX fræseindsats, fræsning af låseringsriller i letmetal, nominel bredde=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Art.-nr.: V22.0160.40 C HF25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.0160.40 C HF25
EAN/GTIN 4069769303476
Producentnummer BFBJHF25
L-nummer L23830 121468
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Fræsning af låseringsriller i letmetal
Nominel bredde = 1,6 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,74 mm (tolerance -0,02)
  • Nominel rillebredde = 1,60 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm