simmill VX fræseskaft, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Art.-nr.: V22.0.625.11.30 A HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V22.0.625.11.30 A HM
EAN/GTIN 4069769305791
Producentnummer AJ9X
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 90,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 11,5 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Skrue = ATK6
  • Skruetrækker = T20T